Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φορτιστής μπαταριών οχημάτων WBC-30
Ο επαγγελματικός φορτιστής για μπαταρίες εκκίνησης των 12 V και 24 V (υγρού τύπου, AGM/EFB/λιθίου). Ιδανικός για συνεργεία. Φορτίζει μπαταρίες χωρητικότητας από 60 έως 460 Ah με ρεύμα φόρτισης έντασης 30 A (12 V) ή 15 A (24 V). Κατάλληλος για αυτοκίνητα και βαν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μοτοσυκλέτες!
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Ευέλικτη εφαρμογή ανάλογα με την περίπτωση
- Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών λειτουργιών φόρτισης - 12 V/24 V/παροχής/αποθείωσης/ψυχρής εκκίνησης
- Δυνατότητα επιλογής διαφορετικών τύπων μπαταριών: υγρού τύπου/AGM/EFB (εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας)/λιθίου
Τεχνολογία φόρτισης με ευφυή μικροεπεξεργαστή
- Έως 3 φορές ταχύτερη φόρτιση από τις συμβατικές συσκευές
- Φορτίζει πλήρως εκφορτισμένες μπαταρίες ακόμα και με απομένουσα τάση 0,5 V
Μέγιστη ασφάλεια
- Προστασία από υπερφόρτωση, ανεστραμμένη πολικότητα, αιχμές τάσης κ.λπ.
- Καλύτερη παρακολούθηση θερμοκρασίας μέσω αισθητήρα και συστήματος εξαερισμού
- Η φόρτιση σταματά αυτόματα αν ανιχνευτούν κίνδυνοι
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!