Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Φυσίγγιο κονιάματος για χημικό βύσμα W-VD
Για συστήματα κάψουλας χημικού βύσματος W-VD (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεμονωμένη στερέωση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Ντίζα αγκύρωσης W-VD-A (με έγκριση) ή αγκύριο με θηλυκό σπείρωμα W-VD-IG (με έγκριση)
- Χημικό βύσμα, σύστημα φυσιγγίου (προ-αναμεμιγμένες ποσότητες κονιάματος σε γυάλινο φυσίγγιο)
- Η ντίζα αγκύρωσης τοποθετείται με περιστροφή και ώθηση (η περιστροφική κίνηση αναμιγνύει τα δύο συστατικά του κονιάματος)
- Το σκληρυμένο κονίαμα δύο συστατικών στεγανοποιεί την οπή διάτρησης όσο πιο βαθιά γίνεται
- Η τοποθέτηση με μικρή πίεση διαστολής επιτρέπει μικρές αξονικές και περιμετρικές αποστάσεις
- Η αγκύρωση πραγματοποιείται μέσω του συνδυασμού του κονιάματος, των ντιζών αγκύρωσης και της βάσης αγκύρωσης. Ντίζα αγκύρωσης από γαλβανισμένο χάλυβα σε μεγέθη M8, M10, M12, M16, M20 και M24
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)
- Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90, F120: Έκθεση σε φωτιά στη μία πλευρά σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1:1999-10
Καθαρίστε την οπή διάτρησης: 1 φύσημα, 1 βούρτσισμα, 1 φύσημα, 1 βούρτσισμα
Τοποθετήστε τη ντίζα αγκύρωσης χρησιμοποιώντας κρουστικό δράπανο σε λειτουργία περιστροφής + κρούσης.
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074: Μεμονωμένο σημείο στερέωσης + μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ντίζα αγκύρωσης W-VD-A)
- Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας: Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-06/0074
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90, F120: Έκθεση σε φωτιά στη μία πλευρά σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1363-1:1999-10
- Αγκύρωση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (ζώνη συμπίεσης)
- Το αγκύριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά κύριο λόγο για αγκυρώσεις με στατικά φορτία (π.χ. βάρος χωρίς φορτίο, εξαρτήματα σύνδεσης, αποθηκευμένα υλικά) ή ημι-στατικά φορτία
- Τοποθέτηση σε ξηρό ή νωπό σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους με θλιπτική αντοχή μεταξύ C20/25 και C50/60)
- Η θερμοκρασία στην περιοχή γύρω από το κονίαμα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους +50 °C και, βραχυπρόθεσμα, τους +80 °C
- Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
- Κατάλληλο για τη στερέωση μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, ξύλινων κατασκευών, δοκών κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!