Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μπουζόνι στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες W-SA A-IG
Για αγκύρωση σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, όπου θα ακολουθήσει επεξεργασία με χημικό κονίαμα έγχυσης WIT-PE 1000. Σχεδίαση με θηλυκό σπείρωμα μετρικού τύπου, από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για αγκυρώσεις απευθείας σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Αγκύρωση με συγκόλληση μεταξύ του χημικού κονιάματος έγχυσης WIT-PE 1000, του ασφαλτικού υλικού και του αγκυρίου τύπου βίδας για ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες, αλλά και με μηχανική αλληλεμπλοκή μεταξύ του ασφαλτικού υλικού και του μπουζονιού στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Με τα σχετικά τμήματα συστολής, το μέγεθος σπειρώματος M16 μπορεί να μειώνεται σε M12 ή M10
- Δυνατότητα αφαίρεσης οποιαδήποτε στιγμή με ξεβίδωμα της βίδας μετρικού τύπου
- Για χρήση με: Χημικό κονίαμα έγχυσης WIT-PE 1000: Αμιγώς εποξειδικό κονίαμα
- Εφαρμογή από 0 °C έως +40 °C
- Ελάχιστη διάρκεια ζωής φυσιγγίου: 24 μήνες
- Θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ +5 °C και +25°C
Πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες επεξεργασίας του χημικού κονιάματος έγχυσης WIT-PE 1000. Το μπουζόνι στερέωσης σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες δεν είναι κατάλληλο για σταθερά φορτία εφελκυσμού.
- Το W-SA A-IG χρησιμοποιείται για αγκυρώσεις σε ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες
- Είναι κατάλληλο μόνο για σταθερά θλιπτικά φορτία. Δεν είναι κατάλληλο για σταθερά φορτία εφελκυσμού. Οποιαδήποτε φορτία εφελκυσμού ή διάτμησης εφαρμόζονται, πρέπει να έχουν μικρή διάρκεια
- Το προϊόν είναι κατάλληλο για στερέωση βάσεων ποδηλάτων, θέσεων για καρότσια σούπερ-μάρκετ, παγκακιών σε πάρκα, φραχτών, διαχωριστικών κιγκλιδωμάτων, πινακίδων, πινάκων ανακοινώσεων, κάδων απορριμμάτων, φραχτών εργοταξίων, περιφράξεων ασφαλείας εργοταξίων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!