Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεταλλικό αγκύριο κασώματος W-MRE
Για τοποθέτηση παραθύρων σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα και ελαφριά οικοδομικά υλικά. Διαστολή μίας κατεύθυνσης, οπή πρόσβασης, άκρο βιδώματος PZ3, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μεταλλικό αγκύριο κασώματος γενικής χρήσης για ελαφριά φορτία
- Εξαιρετικά κατάλληλο για όλα σχεδόν τα κοινά οικοδομικά υλικά
- Γρήγορη, οικονομική πρεσαριστή τοποθέτηση
- Μεγάλη ζώνη διαστολής που γεμίζει τη βάση αγκύρωσης για αποτελεσματική στερέωση σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα ή ελαφριά οικοδομικά υλικά
- Τοποθέτηση σε αποστάσεις χωρίς μηχανικές τάσεις
- Προαιρετική κρυφή τοποθέτηση με πώματος κάλυψης
- Βίδα με χωνευτή κεφαλή M6 με προδιάτρηση κεφαλής <διαμέτρου/> 3 για πώμα κάλυψης ώστε να παρέχει ανοχές (άκρο βιδώματος PZ3)
- Στρογγυλεμένο, κοντό σώμα ούπα για ευκολότερη τοποθέτηση σε κοίλα προφίλ
- Έκκεντρο ασφάλισης για χρήση σε κοίλα προφίλ και ως διάταξη που εμποδίζει την περιστροφή
- Χιτώνιο: Γαλβανισμένη λαμαρίνα
- Βίδα: Γαλβανισμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος
Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση στην τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute, έκθεση δοκιμής υπ. αρ.: 328477/2 με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 1986
Αντοχή στη φωτιά, άμεση έκθεση στις φλόγες
Οδηγίες εγκατάστασης/RAL Quality Assurance Association:
Το εξάρτημα πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια όλες τις τυπικές δυνάμεις που επηρεάζουν το παράθυρο στον σκελετό. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό φορτίο πρέπει να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη π.χ. το φορτίο του παραθύρου, το φορτίο του ανέμου και το φορτίο εργασίας (βλ. DIN 1055). Οι ισχύοντες κτιριοδομικοί κανονισμοί καθορίζουν ότι τα κτίρια και τα συνιστώντα μέρη τους πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα ώστε να μην θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υγεία ή τη δημόσια ασφάλεια. Η τοποθέτηση παραθύρων πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με αυτό το κριτήριο. Συνιστούμε τα αγκύρια 51, 52, 53 και 55 για αυτήν την εφαρμογή.
Τοίχοι παραθύρων σύμφωνα με το DIN 18056:
Αυτό το πρότυπο ισχύει για τοίχους παραθύρων με ελάχιστο εμβαδόν επιφάνειας 9 m² και ελάχιστο μήκος πλευράς 200 cm, που αποτελούνται από έναν σκελετό στήριξης (πλαίσιο, κολόνες, εγκάρσιες δοκοί) με ενδιάμεσο γέμισμα (π.χ. υαλοπίνακες). Αυτό το πρότυπο δεν ισχύει για τοίχους που κατασκευάζονται από υαλότουβλα. Συνιστούμε αγκύρια με τεχνική έγκριση για αυτήν την εφαρμογή.




Δοκιμή εξαρτήματος στερέωσης: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων δοκιμής για πρακτική χρήση στην τοποθέτηση παραθύρων από το ift Rosenheim Institute, έκθεση δοκιμής υπ. αρ.: 328477/2 με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου 1986
Αντοχή στη φωτιά, άμεση έκθεση στις φλόγες
Κατάλληλο για την τοποθέτηση κασωμάτων παραθύρων και θυρών από ξύλο, πλαστικό
Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα και ελαφριά οικοδομικά υλικά
Αυτό το αγκύριο πληροί τις απαιτήσεις ορισμένων κατασκευαστών παραθύρων σύμφωνα με την τοποθέτηση με δοκιμές ποιότητας RAL
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!