Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικό αγκύριο για υλικά με κοιλότητες W-KH
Αγκύριο υψηλής ποιότητας για υλικά με κοιλότητες, κατάλληλο για τοποθέτηση σε υλικά για πάνελ
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αγκύριο από πολυαμίδιο υψηλής ποιότητας (νάιλον)
Για τοποθέτηση σε υλικά πάνελ με πάχος έως 19 mm
Δεν περιστρέφεται μέσα στην οπή διάτρησης
Χάρη στην ασφάλεια κατά της περιστροφής στο κολάρο, όταν έχει επιλεγεί η σωστή διάμετρος οπής
Το αγκύριο αναδιπλώνεται αυτόματα μέσα στην κοιλότητα
Δεν απαιτούνται εργαλεία συναρμολόγησης
Για τη στερέωση, συνιστάται η βίδα αγκυρίου ASSY-D Ø 4–5 mm
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε συμπαγή οικοδομικά υλικά
- Για εργασία σε συνδυασμό με το αγκύριο ASSY®-D 4–5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας διαμέτρου 4–5 mm, χωρίς αιχμή διάτρησης, δακτυλιοειδές σπείρωμα, φρέζα σπειρωμάτων
- Για δευτερεύουσες στερεώσεις
- Σφίξτε τη βίδα μόνο με το χέρι, μην χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι με μπαταρία
- Μην σφίξετε υπερβολικά τη βίδα (κίνδυνος θραύσης)
- Για τοποθέτηση σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες, μοριοσανίδα, πάνελ από σκληρές ίνες, μοριοσανίδες και πάνελ από άλλα υλικά με πάχος έως 19 mm.
- Για στερέωση ελαφριών αντικειμένων, όπως ράγες, μεταλλικά ελάσματα, πινακίδες πληροφόρησης, κορνίζες κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!