Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ούπα γυψοσανίδας W-GS Τύπος ZD κατασκευή από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
Για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε γυψοσανίδες/γυψοσανίδες με ίνες, χωρίς διάτρηση εκ των προτέρων και χωρίς πρόσθετο εργαλείο τοποθέτησης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή ποιότητα με ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται εργαλείο τοποθέτησης ή προ-διάτρηση, με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για τη σχετική βίδα
- Ο οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή του αγκυρίου με μύτη PZ, AW ή TX, καθώς η εξαγωνική κεφαλή μεταφέρει το φορτίο
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)
- Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας
- Το ούπα και η βίδα μοριοσανίδας μπορούν να τοποθετηθούν με την ίδια μύτη
- Το κέντρο τόρνου επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και τη διάτρηση του πάνελ
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα ASSY®-D
- Για τη στερέωση του στοιχείου, χρησιμοποιήστε τη βίδα ASSY®-D 4,5 mm ∅ ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα
- Για χρήση σε διπλά πάνελ, συνιστάται ο τύπος Z/L
- Για τη στερέωση ελαφριών στοιχείων σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες και ελαφριά πάνελ, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα για ούπατ ASSY®-D ∅ 4,5 mm
- Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άκρο βιδώματος 1/4 ίντσας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!