Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS τύπος Κ με ενισχυμένο σημείο κεντραρίσματος
Για οικονομική και γρήγορη εγκατάσταση σε γυψοσανίδες χωρίς να απαιτείται προ-διάτρηση ή πρόσθετο εργαλείο τοποθέτησης, με εξαγωνικό στέλεχος
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται εργαλείο τοποθέτησης ή προ-διάτρηση, με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για τη σχετική βίδα
- Ο οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή του αγκυρίου με μύτη PZ, AW ή TX, καθώς η εξαγωνική κεφαλή μεταφέρει το φορτίο
- Η ασφάλεια έναντι της συστροφής ενεργοποιείται με το βίδωμα μιας βίδας. Όταν ξεβιδώνεται η βίδα, το ούπα στη γυψοσανίδα δεν γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά παραμένει στο υλικό βάσης
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)
- Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας
- Το ούπα και η βίδα μοριοσανίδας μπορούν να τοποθετηθούν με την ίδια μύτη
- Το κέντρο τόρνου επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και τη διάτρηση του πάνελ
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα ASSY®-D
- Για να τοποθετήσετε το στοιχείο, χρησιμοποιήστε τη βίδα για ούπατ ASSY®-D ∅4,5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα
- Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τύπου Κ, κατασκευασμένο από πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα, κατάλληλο για τυπικές γυψοσανίδες
- Για τη στερέωση ελαφριών αντικειμένων σε γυψοσανίδες, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άκρο βιδώματος 1/4 ίντσας
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!