Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βύσμα γυψοσανίδας W-GS τύπου ZD
Για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε γυψοσανίδες/γυψοσανίδες με ίνες, χωρίς προδιάτρηση.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή ποιότητα με ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Γρήγορη τοποθέτηση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για την αντίστοιχη βίδα, χωρίς να απαιτείται προδιάτρηση.
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)
- Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας.
- Για την τοποθέτηση, συνιστούμε βίδες για ούπατ ASSY®-D
- Για να τοποθετήσετε το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε τη βίδα για βύσμα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων ή δακτυλιοειδές σπείρωμα.
- Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Για χρήση σε διπλά πάνελ, συνιστάται ο τύπος Z/L
- Για τη στερέωση ελαφριών αντικειμένων σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες και ελαφριά πάνελ, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!