Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4-U με μεγάλη ροδέλα κατά DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Αγκύριο για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Ανοξείδωτος χάλυβας A4
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα, μικρή απόσταση άξονα και άκρων
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4
- Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων
- Ευέλικτη εφαρμογή
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8–M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8–M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-99/0011)
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8–M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8–M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-99/0011)
Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση
Τυπικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Η ντίζα αγκύρωσης W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4), είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των παράκτιων περιοχών) ή σε χώρους με υγρασία, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!