Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή
Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή - 1
Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή

Εύκολη τοποθέτηση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Δεν χτυπά σε οπλισμούς χάρη στο πολύ μικρό βάθος έμπηξης. Για σκυρόδεμα, με πομπέ κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση

  • Δυνατότητα συναρμολόγησης με το χέρι

  • Οικονομική και αποτελεσματική λύση στερέωσης


3 διαφορετικές διάμετροι κεφαλής για ευέλικτη εφαρμογή


  • Τύπος P με πομπέ κεφαλή διάμ. 14 mm

  • Τύπος SP με εξαιρετικά μικρή πομπέ κεφαλή διάμ. 10,5 mm

  • Τύπος LP με εξαιρετικά μεγάλη πομπέ κεφαλή διάμ. 17,6 mm

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:


  • Στατικό και ημιστατικό φορτίο

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120


Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016

Ανακοίνωση
  • Το W-BS Compact είναι προτιμότερο να τοποθετείται με το χέρι

  • Εάν χρησιμοποιηθεί επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο για τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον πέντε επιτόπου προκαταρκτικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστούν οι σωστές ρυθμίσεις του δραπανοκατσάβιδου και να αποτραπεί η υπερβολική σύσφιγξη του W-BS Compact. Συνιστάται να ξεκινάτε με τη χαμηλότερη ρύθμιση ροπής του δραπανοκατσάβιδου και να την αυξάνετε, αν χρειάζεται

  • Μην χρησιμοποιείτε εφαπτομενικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο για την τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:


  • Στατικό και ημιστατικό φορτίο

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120


Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016