Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή
Εύκολη τοποθέτηση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Δεν χτυπά σε οπλισμούς χάρη στο πολύ μικρό βάθος έμπηξης. Για σκυρόδεμα, με πομπέ κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα συναρμολόγησης με το χέρι
- Οικονομική και αποτελεσματική λύση στερέωσης
3 διαφορετικές διάμετροι κεφαλής για ευέλικτη εφαρμογή
- Τύπος P με πομπέ κεφαλή διάμ. 14 mm
- Τύπος SP με εξαιρετικά μικρή πομπέ κεφαλή διάμ. 10,5 mm
- Τύπος LP με εξαιρετικά μεγάλη πομπέ κεφαλή διάμ. 17,6 mm
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:
- Στατικό και ημιστατικό φορτίο
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120
Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016
- Το W-BS Compact είναι προτιμότερο να τοποθετείται με το χέρι
- Εάν χρησιμοποιηθεί επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο για τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον πέντε επιτόπου προκαταρκτικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστούν οι σωστές ρυθμίσεις του δραπανοκατσάβιδου και να αποτραπεί η υπερβολική σύσφιγξη του W-BS Compact. Συνιστάται να ξεκινάτε με τη χαμηλότερη ρύθμιση ροπής του δραπανοκατσάβιδου και να την αυξάνετε, αν χρειάζεται
- Μην χρησιμοποιείτε εφαπτομενικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο για την τοποθέτηση
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:
- Στατικό και ημιστατικό φορτίο
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120
Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:
- Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
- Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά
Προϊόν κατάλληλο για στερέωση φορτίων χαμηλού βάρους σε σκυρόδεμα:
Μια οικονομική και αποτελεσματική λύση στερέωσης για πολλές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εφαρμογές και εφαρμογές θέρμανσης/εξαερισμού/κλιματισμού ή για εξαρτήματα στερέωσης που πρέπει να είναι αφαιρούμενα:
- Τύπος P: Στερέωση μεταλλικών προφίλ, ραγών στερέωσης, αναρτήρων βερνιέρου, λαμαρινών κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση
- Τύπος LP με μεγάλη πομπέ κεφαλή: Στερέωση εξαρτημάτων όπως ράγες στερέωσης, προφίλ, λαμαρίνες κ.λπ., εάν απαιτείται μεγάλη επιφάνεια επαφής
- Τύπος SP με μικρή πομπέ κεφαλή: Στερέωση εξαρτημάτων όπως μεταλλικές πολλαπλές βάσεις καλωδίων, σφιγκτήρες καλωδίων, σφιγκτήρες σωλήνων, κλιπ καλωδίων, αναρτήρες οροφής, προφίλ, βραχίονες στήριξης κ.λπ.
Το W-BS Compact (από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!