Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κλειδί φίλτρου λαδιού Volvo Διάμ. 86 mm δι-οκταγωνικό
Για χαλάρωση και σύσφιγξη ακριβείας του πλαστικού καλύμματος του περιβλήματος του φίλτρου κατά την αλλαγή του ένθετου του φίλτρου
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Με διπλή κεφαλή 1/2 ίντσας και πλάτος από πλευρά σε πλευρά 21 mm
- Για βενζινοκινητήρες 1.5/2,0 λίτρων και πετρελαιοκινητήρες 2,0 λίτρων με φίλτρο λαδιού 31372212
- S60 XC/S60/V60 (από το 2011), S80 (από το 2007), S90/V90 (από το 2017), V40 (από το 2013), V40 XC/V60 XC/V70 (από το 2008), V70/XC70 (από το 2008), XC60/XC70 (από το 2008), XC90 (από το 2016)
- Πρέπει να χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως το εργαλείο OEM 9997499
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!