Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαίσιο Vionaro H185 απλό σχήμα και λεπτή σχεδίαση 13 mm
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Υψηλό, κλειστό πλαίσιο
- Ευθύγραμμο, 90° εσωτερικά και εξωτερικά
- Ρύθμιση σε τρεις διαστάσεις, σε θετικό και αρνητικό εύρος τιμών
- Ενσωματωμένη πλευρική ρύθμιση, ρύθμιση ύψους και γωνίας κλίσης
- Προαιρετική ρύθμιση βάθους
- Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση
- Τοποθέτηση πάνελ μπροστά χωρίς εργαλεία
- Στα ξύλινα συρτάρια και στα συρτάρια Vionaro υπάρχει δυνατότητα χρήσης οδηγού ολίσθησης Dynapro
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Στερέωση ράγας ντουλαπιού με βίδα Euro Ø 6,3x14 mm ή με βίδα μοριοσανίδας Ø 4x16 mm.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!