Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εξαρτήματα στερέωσης για Viking Arm Strong
Για εύκολη και ακόμα πιο ευέλικτη στερέωση αντικειμένων με βάρος έως 50 kg
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μαλακή επιφάνεια ανθεκτική στην εκτριβή, προστατεύει το σημείο επαφής από ζημιά
- Συνιστώμενο φορτίο έως 50 kg
- Αντιολισθητική επιφάνεια επαφής, ανθεκτική στα γδαρσίματα
- Τρία στάδια εξαγωγής: 240-450 mm, 315-525 mm, 390-610 mm
- Η τηλεσκοπική προέκταση στερεώνεται με περόνη ασφάλισης
- Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνεται ανταλλακτική περόνη ασφάλισης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!