Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο αφαίρεσης VibroFigther, σετ 8 τεμάχια
Η συνεχής δόνηση επιτρέπει την ταλάντευση των εξαρτημάτων. Αυτό εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελεσματική απελευθέρωση, η οποία απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την αποσυναρμολόγηση στερεωμένων ή/και κολλημένων εξαρτημάτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Η δόνηση αποκολλά τη σκουριά, υποστηρίζει τον ερπυσμό των υλικών αφαίρεσης σκουριάς, χαλαρώνει ενώσεις με κόλλα κ.λπ.
- Στερεώνεται στο ίδιο το εξάρτημα ή στον άξονα τροφοδοσίας ή στην άτρακτο πίεσης, που έχουν τοποθετηθεί πρεσαριστά στο εξάρτημα.
- Με τη βοήθεια των παρεχόμενων στοιχείων σύσφιγξης, το εργαλείο μπορεί να στερεωθεί σε διαφορετικές θέσεις στο εξάρτημα ή σε μια άτρακτο, ανάλογα με το διαθέσιμο χώρο.
- Το VibroFigther μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια εφαρμογής δύναμης εφελκυσμού ή συμπίεσης ή/και πριν από την τάνυση του εξαρτήματος με τη βοήθεια εξολκέα. Καθώς εφαρμόζεται δόνηση στο εξάρτημα, υπάρχει δυνατότητα εισχώρησης ενός κατάλληλου υλικού αφαίρεσης σκουριάς στο σημείο έδρασης.
- Το εργαλείο λειτουργεί με πεπιεσμένο αέρα 6,3 bar. Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης με τη ρυθμιστική βαλβίδα.
Περιεχόμενα κατά την παράδοση:
- 1 βασική μονάδα με σιαγόνα εισαγωγής και βίδες σύσφιγξης
- 4 σιαγόνες σύσφιγξης
- 1 ρυθμιστική βαλβίδα δόνησης
- Για χρήση με όλες τις κοινές διατάξεις αφαίρεσης και εξαγωγής
- Ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται με εργαλεία αφαίρεσης μπεκ ή προθερμαντήρων πυράκτωσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!