Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κράνος ηλεκτροσυγκόλλησης Veldo
Crystal-clear vision and lightning-fast reaction time. Featuring a wide view (98x43mm), ultra-fast 0.2s sensor, and durable, lightweight design.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ρυθμίσεις DNC: 9-13
- Ταχύτητα αισθητήρα: 0,2 sec
- περιοχή ορατότητας: 98x43 mm
- Ηλεκτρική τροφοδοσία: Ηλιακές κυψέλες
- Δύο οπτικοί αισθητήρες
- Πλαστικό περίβλημα υψηλής ποιότητας που δεν θρυμματίζεται
- Βάρος: 460 g
Συμμορφώνεται με το πρότυπο CE
Συγκόλληση, λείανση μετάλλων
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!