Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γάντζος στέγης Vario
Ειδικός τύπος για την τοποθέτηση κατακόρυφων ραγών στερέωσης
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενος για κάθε χρήση
- Μεταβλητό ύψος ράβδου στην περιοχή του δοκαριού της στέγης: 40-51 mm
- Πλευρική ρύθμιση στην περιοχή του δοκαριού της στέγης: 75 mm
- Ρύθμιση ύψους στη ράγα στερέωσης: Έως 20 mm
Ράβδωση στο στήριγμα
Βέλτιστη θετική στερέωση μέσω τριβής
Πλήρως προσυναρμολογημένος
Υπάρχει δυνατότητα στερέωσης ράγας στερέωσης 39 x 37 mm, 47 x 37 mm και 60 x 37 mm στο γάντζο στέγης χωρίς προπαρασκευαστικές εργασίες.
Μέγιστες τιμές φορτίου χωρίς στήριξη στα κεραμίδια
- Πίεση παράλληλα με την επιφάνεια της στέγης: 0,7 kN
- Πίεση κάθετα προς την επιφάνεια της στέγης: 1,5 kN
- Δύναμη εφελκυσμού κάθετα προς την επιφάνεια της στέγης: -1,5 kN
Συνιστάται η χρήση δύο ξυλόβιδων ASSYplus με πομπέ κεφαλή 8 x 100 mm από ανοξείδωτο χάλυβα A2 για τη στερέωση κάθε γάντζου οροφής στα ζυγώματα
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!