Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μάσκα πλήρους προσώπου VM 175
Μέσο προστασίας της αναπνοής με στενή εφαρμογή για τις πιο απαιτητικές εργασίες και για καθαρό οπτικό πεδίο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Εύκολη χρήση διαφόρων φίλτρων
Διπλή βάση στερέωσης τύπου μπαγιονέτ
Γρήγορη και εύκολη προσάρτηση και αφαίρεση
Ιμάντας κεφαλής 5 σημείων
Καθαρό οπτικό πεδίο χωρίς θάμπωμα
Έξυπνο σύστημα εξαερισμού με ξεχωριστή εσωτερική μάσκα
Μεγάλο οπτικό πεδίο
Τζάμι 180° από πολυανθρακικό υλικό
Προστατεύει σχεδόν όλα τα σχήματα προσώπου με ασφάλεια και άνεση
Διπλό πλαίσιο στεγανοποίησης και τριπλή γραμμή στεγανοποίησης
Το φίλτρο δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα κατά την παράδοση
Για όλους τους τομείς της βιομηχανίας, τη διαχείριση ενέργειας, τις εταιρείες απόρριψης αποβλήτων και τα τεχνικά επαγγέλματα. Για όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ατμοί, διαλύτες και αέρια και απαιτείται αποτελεσματική προστασία της αναπνοής και του προσώπου
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!