Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μεντεσές πόρτας VLB 60 3D IHV
Κρυφός μεντεσές για πόρτες έως 100 kg που κλείνουν χωνευτά. Διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ρύθμισης ύψους για εύκολη μετακίνηση της πόρτας ψηλότερα ή χαμηλότερα
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Βολικός χειρισμός και ακριβής ρύθμιση των μεντεσέδων
- Οι μεντεσέδες είναι κομμένοι μέσα στο συμπαγές τεμάχιο/το τυφλό πάνελ/το περιτυλιγμένο ξύλινο πλαίσιο/το χαλύβδινο πλαίσιο και την πόρτα και δεν φαίνονται όταν κλείνει η πόρτα
- Δυνατότητα ρύθμισης σε τρεις κατευθύνσεις χωρίς αφαίρεση του φύλλου της πόρτας
- Δεν απαιτείται συντήρηση
Για την τοποθέτηση των μεντεσέδων απαιτούνται φέρουσες πλάκες, μια φρέζα διαμ. 24 mm (δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων) και ένας ανασχετικός δακτύλιος διαμ. 30 mm (δεν περιλαμβάνεται στη σειρά προϊόντων).
Αν οι μεντεσέδες είναι τοποθετημένοι επάνω σε ξύλινα τυλιχτά πλαίσια, απαιτούνται ξεχωριστές πλάκες στερέωσης.
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Προϊόν κατάλληλο για πόρτες εσωτερικών χώρων που κλείνουν ομοεπίπεδα με το πλαίσιο, πόρτες τουαλέτας/λουτρού, πόρτες εισόδου διαμερισμάτων και κτιρίων.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!