Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης VKP® TRIO
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης VKP® TRIO

Ταινία στεγανοποίησης αρμών για ταυτόχρονη εσωτερική και εξωτερική στεγανοποίηση και μόνωση των αρμών των παραθύρων και των θυρών. Διασφαλίζει την αξιόπιστη εξομάλυνση των ανομοιομορφίας στην περιοχή των αρμών και είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ολοκληρωμένη στεγανοποίηση και μόνωση με μία κίνηση


  • Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου κατά την τοποθέτηση

  • Πολύ εύκολη εφαρμογή

  • Σημαντική μείωση του χώρου αποθήκευσης, αντικαθιστά τρία συμβατικά προϊόντα


Κατάλληλη για εγκατάσταση με έλεγχο ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Ένωση Ποιότητας RAL για Παράθυρα και Πόρτες)


  • Ανθεκτικό κατά την οδήγηση υπό βροχή και τους ατμούς που είναι διαπερατοί από την εξωτερική πλευρά

  • Θερμομόνωση από τη μεσαία περιοχή

  • Αεροστεγής σφράγιση και αποκλεισμός υδρατμών στην εσωτερική πλευρά


Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες


Το προϊόν παρέχει απόλυτα ασφαλή στεγανοποίηση σε όλες σχεδόν τις καιρικές συνθήκες.



Προλαμβάνει τις εκπομπές (εξακριβωμένες από ανεξάρτητο εργαστήριο δοκιμών Eurofins)


Προϊόν ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον.



Η ανομοιομορφία της επιφάνειας εξομαλύνεται πάντα στην καθορισμένη περιοχή του αρμού



Δεν υπάρχει χημική αντίδραση στο σημείο εγκατάστασης



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Η ταχύτητα επέκτασης του VKP Trio εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο.


Χρησιμοποιήστε το VKP Plus για αρμούς μεταξύ των συμπαγών στοιχείων. Στην περιοχή του κάτω μέρους του αρμού, συνιστούμε την ταινία Flex ή την ταινία εξωτερικής στεγανοποίησης EPDM.


Για ταινίες με πλάτος αρμού 12-20 mm και 20-30 mm, η ταινία έχει δύο στρώσεις και η αυτοκόλλητη περιοχή βρίσκεται στην κυματιστή πλευρά (για τεχνικούς λόγους).



Πραγματοποιήστε επαρκείς δοκιμές στα δικά σας χρώματα και σφραγιστικά υλικά. Δεν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με εμπορικά διαθέσιμα ασβεστοκονιάματα. Το παράθυρο ασφαλίζεται ως εγκατάσταση σε αποστάσεις. Οι αρμοί της πρόσοψης κάτω από βαρύ φορτίο πρέπει να στεγανοποιούνται με VKP Plus.

Περιοχή εφαρμογής

EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.