Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης VKP® Trio SF
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 1
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 2
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 3
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 4
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 5
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 6
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 7
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 8
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 9
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 10
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 11
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 12
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 13
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> Trio SF - 14

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης VKP® Trio SF

Προ-συμπιεσμένη και εμποτισμένη ταινία στεγανοποίησης αρμών για ταυτόχρονη στεγανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών αρμών παραθύρων και θυρών και ειδικά ρηχών αρμών

Ποσοστό έκπτωσης
PU
Τιμή κατόπιν αιτήματος
Επιλέξτε παραλλαγή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης σε πίεση πάνω από 600 Pa, συμμόρφωση με τις απαιτήσεις BG1 σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542



Δοκιμασμένες ιδιότητες αεροστεγανότητας (< 0,1), πληροί τις απαιτήσεις BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542



Δοκιμασμένη και διασφαλισμένη στεγανοποίηση από την έντονη βροχή



Εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο


Αντοχή στην έντονη βροχή, θερμομόνωση και αεροστεγανότητα σε ένα και μόνο προϊόν



Διαπερατή εξωτερικά από τους υδρατμούς


Η στεγανότητα της επιφάνειας στη μία όψη επιτυγχάνει την απαιτούμενη ιδιότητα διάχυσης ατμών σύμφωνα με την αρχή της «πιο ερμητικής στεγανοποίησης στο εσωτερικό απ' ό,τι στο εξωτερικό».



Μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες


Το προϊόν παρέχει απόλυτα ασφαλή στεγανοποίηση σε όλες σχεδόν τις καιρικές συνθήκες.



Δεν αντιδρά χημικά με άλλα υλικά

Ανακοίνωση

Η ταινία είναι ανθεκτική στην έντονη βροχή, αλλά πρέπει επίσης να στεγανοποιηθεί με βουτυλική ταινία με πολυστρωματικό φύλλο για το λιμνάζον νερό (π.χ. οριζόντια και πιο πάνω) ή για το νερό που πιέζει την στεγανοποιημένη περιοχή, εάν ο αρμός δεν καλυφθεί αμέσως μετά από την τοποθέτηση. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα δεύτερο επίπεδο για απομάκρυνση του νερού (στεγανοποιητική μεμβράνη σε σχήμα γούρνας) στην κάτω περιοχή σύνδεσης, ώστε το νερό να εκτρέπεται προς τον εξωτερικό χώρο με ελεγχόμενο τρόπο. Η ταχύτητα διαστολής της VKP Trio SF εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.