Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης VKP® PLUS
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης VKP® PLUS

Υψηλής ποιότητας, αδιαβροχοποιημένη, προ-συμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης BG1 για ασφαλή και μόνιμη στεγανοποίηση αρμών μέχρι 600 Pa

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 3 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
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
Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης σε πάνω από 600 Pa, BG1 και BGR σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542:2020-04


Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη αντοχή στη βροχή, σύμφωνα με τις απαραίτητες παραμέτρους ελέγχου.



Προϊόν του Würth Sealing System


Τα επιμέρους προϊόντα που συνθέτουν το Würth Sealing System συνδυάζονται μεταξύ τους ανάλογα με τη συμβατότητα των υλικών.



Εξαιρετική οικολογική συμβατότητα


Δοκιμασμένη οικολογική ασφάλεια σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής GEV (κλάση EC 1 PLUS).



Δεν περιέχει διαλύτες και EMICODE EC1 plus


Προϊόν ασφαλές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον



Γεφύρωση μεγάλων διαφορών σε αρμούς, αντοχή στη βροχή


Λόγω της μεγάλης ανοχής της ταινίας, οι κινήσεις των ενωμένων τμημάτων αντισταθμίζονται και οι κοινές κατασκευαστικές ανοχές γεφυρώνονται πιο αποτελεσματικά. Αυτό μειώνει τον αριθμό των μεγεθών ταινίας που χρησιμοποιούνται.



Υδροαπωθητική, αλλά διαπερατή από υδρατμούς


Όταν συμπιεστεί κατάλληλα, η ταινία στεγανοποιεί από τη βροχή. Ωστόσο, λόγω της διαπερατότητάς της από τους υδρατμούς, παρέχει εξαιρετική αντιστάθμιση της υγρασίας.

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Ανακοίνωση

Οι χρόνοι ανάκτησης δεν υπόκειται σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζονται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Εξαρτώνται από το χρόνο αποθήκευσης και τη θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης και όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος ανάκτησης.



Στην περίπτωση ταινιών στεγανοποίησης αρμών που είναι πλήρως εκτεθειμένες στις καιρικές συνθήκες, οι περιβαλλοντικές επιρροές μπορούν να προκαλέσουν αποχρωματισμό και σχηματισμό πατίνας στην επιφάνεια της ταινίας. Αυτό δεν συνιστά τεχνικό ελάττωμα και δεν μειώνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ταινίας, υπό την προϋπόθεση ότι η περιοχή εφαρμογής της ταινίας διατηρείται στο αναμενόμενο μέγιστο πλάτος αρμού.



Η αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν η τοποθέτηση γίνει με τρόπο που παρέχει αντοχή στη βροχή.

Περιοχή εφαρμογής

Συστήματα περιμετρικής στεγανοποίησης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης QM360: 2014, αρ. καταχ. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Πολύ χαμηλές εκπομπές - το σύστημα κατάταξης EMICODE χαρακτηρίζει τη συμβατότητα των κατασκευαστικών προϊόντων με το περιβάλλον και την υγεία. Τα προϊόντα με τις χαμηλότερες εκπομπές φέρουν το σήμα EC1plus.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης.