Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ταινία στεγανοποίησης VKP® MAX
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 1
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 2
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 3
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 4
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 5
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 6
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 7
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 8
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 9
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 10
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 11
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 12
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 13
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 14
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 15
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 16
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 17
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 18
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 19
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 20
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 21
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 22
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 23
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 24
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 25
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 26
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 27
Ταινία στεγανοποίησης VKP<SUP>®</SUP> MAX - 28

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ταινία στεγανοποίησης VKP® MAX

Εμποτισμένη και προσυμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης σύμφωνα με το BG1 για αντιστάθμιση αρμών με υψηλότερες ανοχές.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Εξαιρετική προσαρμογή της ταινίας στη γύρω περιοχή


  • Αξιόπιστη στεγανοποίηση αρμών με υψηλότερες αντοχές

  • Γεφύρωση ανομοιόμορφων επιφανειών

  • Απαιτούνται μικρότερες διαστάσεις ταινίας χάρη στο μεγάλο εύρος εφαρμογών


Δοκιμασμένες ιδιότητες στεγανοποίησης πάνω από 600 Pa


Συμμορφώνεται με το BG1 κατά το DIN 18542



Υδροαπωθητική, αλλά διαπερατή από υδρατμούς


Χάρη στον εμποτισμό, η ταινία είναι ανθεκτική στη βροχή, αλλά επιτρέπει το στέγνωμα της υγρασίας στον αρμό, καθώς είναι διαπερατή από τους ατμούς.



Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες


Προϊόν κατάλληλο επίσης για χρήση σε εξωτερικούς χώρους

Ανακοίνωση

Η ταχύτητα διαστολής της VKP MAX εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Σε υψηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε την ταινία σε δροσερό χώρο. Σε χαμηλές θερμοκρασίες, αποθηκεύστε σε ζεστό χώρο. Σε περίπτωση επικάλυψης με βαφές και στεγανοποιητικά, πρέπει να γίνεται δοκιμή συμβατότητας. Η ταινία δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή ή να καθαρίζεται με χημικά που περιέχουν διαλύτες ή δραστικές χημικές ουσίες.


Για να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και να εμποδίζεται η διείσδυση υγρασίας, η ταινία στεγανοποίησης δεν πρέπει να εκτείνεται πέρα από το μέγιστο προβλεπόμενο πλάτος αρμού κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και μετά από αυτήν.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.