Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταινία στεγανοποίησης VKP® BASIC
Αδιαβροχοποιημένη, προ-συμπιεσμένη ταινία στεγανοποίησης BG2 με δοκιμασμένη στεγανότητα στη βροχή μέχρι 300 Pascal.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Η ποιότητα της ταινίας έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18542-BG2
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ύψος έως 20 m
- Υψηλό επίπεδο ασφάλειας, καθώς πληροί όλες τις παραμέτρους δοκιμών του BG2
Εκτός από το BG2: δοκιμασμένη αντοχή κατά την έκθεση απευθείας στις καιρικές συνθήκες και στην ακτινοβολία UV
- Αυξημένη ασφάλεια και εκτεταμένο πεδίο εφαρμογής χάρη σε πρόσθετες δοκιμές
- Αποφεύγετε τα παράπονα και τις δαπανηρές επιδιορθώσεις των εργασιών
Ταινία με μεγάλη ανοχή
- Η ταινία στεγανοποιεί με ασφάλεια ακόμα και αρμούς με μεγάλες ανοχές
- Μείωση κόστους χάρη στη χρήση λίγων μεγεθών ταινίας
Εφαρμογή που εξοικονομεί χρόνο
- Δεν απαιτείται προεπεξεργασία με αστάρι
- Δεν απαιτείται η χρήση εργαλείων επεξεργασίας
Προ-συμπιεσμένη και αυτοκόλλητη
Η προ-συμπιεσμένη, αυτοκόλλητη στη μία πλευρά ταινία στεγανοποίησης VKP-Basic σφραγίζει αξιόπιστα και μόνιμα τους αρμούς σε ένα μόνο βήμα.
Αφού ολοκληρωθεί η συμπίεση, η ταινία στεγανοποίησης αναπτύσσει ελαστικότητα που ασκεί σταθερή πίεση στα άκρα του αρμού και αντισταθμίζει τυχόν ανομοιομορφίες.
Ανάλογα με τη διάρκεια της εγκατάστασης, η μη κολλητική πλευρά αναπτύσσει μια μικρή δύναμη αγκύρωσης στο παρακείμενο δομικό υλικό.
Επιλογή ταινίας σωστών διαστάσεων:
1. Προσδιορίστε τα πλάτη των αρμών της κατασκευής και ταξινομήστε τα στην κλίμακα "Αντοχή στη βροχή"
2. Στη συνέχεια, επιλέξτε το απαιτούμενο μέγεθος ταινίας
3. Επιλέξτε τον αρ. είδους σύμφωνα με το χρώμα της ταινίας
4. Προσδιορίστε την ποσότητα των ρολών που χρειάζεστε
Η ταχύτητα επέκτασης της VKP Basic εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Η συμπεριφορά επέκτασης της ταινίας δεν υπόκειται σε οποιεσδήποτε συγκεκριμένες προδιαγραφές και βασίζεται μόνο σε εμπειρικές τιμές. Ο χρόνος ανάταξης της ταινίας εξαρτάται από την θερμοκρασία αποθήκευσης και επεξεργασίας. Ισχύουν τα εξής: Όσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι αποθήκευσης και όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες επεξεργασίας, τόσο μεγαλύτεροι είναι οι χρόνοι ανάταξης.
Η ταινία πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό χώρο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και σε ζεστό χώρο όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες.
** Μόνο όταν έχει εγκατασταθεί για αντοχή στη βροχή.
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Για τη στεγανοποίηση από τον άνεμο, τον ήλιο και τη βροχή και για την αποφυγή των απωλειών θερμότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Εξοικονόμησης Ενέργειας και την Ομοσπονδία ποιότητας RAL. Μπορεί να εκτεθεί απευθείας στις καιρικές συνθήκες.
Στην οικοδομή:
Αρμοί διαστολής, συνδέσεις παραθύρων, στεγανοποίηση μεταξύ προκατασκευασμένων δομικών μερών, διαχωριστικών τοίχων κ.λπ.
Γενική βιομηχανία:
Κατασκευή κοντέινερ, κλιματιστικών, κατασκευή μηχανημάτων και εγκαταστάσεων κ.λπ.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!