Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πένσα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων VDE, IEC 60900
3 εργαλεία σε μία πένσα: Για κοπή και απογύμνωση της θωράκισης και της μόνωσης καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Έως 1.000 V (AC), έως 1.500 V (DC)
3 εργαλεία σε 1
- Άνετος χειρισμός χωρίς αλλαγή εργαλείου
- Λειτουργία συρματοκόφτη
- Απογύμνωση καλωδίων με εργονομική κίνηση έλξης
Εργονομική λαβή για ασφαλή λειτουργία
Αντιολισθητική, άνετη λαβή 2C με πλατύ κολάρο VDE.
Επαγωγικά σκληρυμένες ακμές για κοπή ακριβείας
Επιφάνεια με γείωση και πλήρη επιχρωμίωση
Ένθετη άρθρωση
Για στρογγυλά καλώδια και καλώδια σε υγρά δωμάτια από ∅ 8–12 mm, π.χ. NYM 3 x 1.5 mm² έως 5 x 2,5 mm².
Για καλώδια που εξέρχονται από διανομείς, κουτιά τοίχων και διακλαδώσεων, ηλεκτρικούς πίνακες, ηλεκτρικά κουτιά ή απλώς για χαλαρές συνδέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, σε κατασκευές θέρμανσης και εξαερισμού, κατασκευές συστημάτων, κατασκευές περιπτέρων, κατασκευές κουζίνας ή άλλες παρόμοιες επαγγελματικές χρήσεις.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!