Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Γωνιακό μυτοτσίμπιδο VDE
Εργονομική πένσα για πιάσιμο, κοπή, λύγισμα, απογύμνωση και συμπίεση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Προστασία των αρθρώσεων και των μυών
Ξεκούραστη και χαλαρή στάση του χεριού
Γενική χρήση χάρη στις πολλές λειτουργίες
- Σφίξιμο βιδών με την οπή με προφίλ
- Συμπίεση καλυμμάτων ακροδεκτών (ηλεκτρολογικές εφαρμογές χαμηλής τάσης)
- Ακριβής και ισχυρή κοπή
- Απογύμνωση καλωδίων 1,5 και 2,5 mm²
Μεγάλη διάρκεια ζωής, καλό κράτημα και ακρίβεια στην κοπή
Ποιοτικός χάλυβας εργαλείων
Ασφαλής εργασία
Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 τμημάτων με πλατύ κολάρο VDE
Λεπίδες ακριβείας με επαγωγική σκλήρυνση
Τροχισμένη επιφάνεια με πλήρη επιχρωμίωση
Σύνδεσμος επικάλυψης με ελατήριο ανοίγματος
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!