Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Πλαστικός σφιγκτήρας VDE
Μονωμένος πλαστικός σφιγκτήρας για στερέωση π.χ. προστατευτικών καλυμμάτων.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για εύκολη τοποθέτηση του τεμαχίου εργασίας και των λοιπών προστατευτικών εξαρτημάτων
- VDE 1000V
- Πλήρως πλαστικός σφιγκτήρας
- Πλαστικό ελατήριο
Τεμάχια καουτσούκ στις σιαγόνες
- Βελτιώνει την πρόσφυση
AC 1000 V
IEC 60900:2004
AC 1000 V
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!