Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Μυτοτσίμπιδο VDE με ακμή κοπής DIN ISO 5745 IEC 60900
Για πιάσιμο, συγκράτηση και κοπή μαλακών και σκληρών συρμάτων και καλωδίων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας για μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκράτηση και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Ελαστικά άκρα για υψηλές καταπονήσεις, ιδιαίτερα υπό την επίδραση δυνάμεων κάμψης
- Μονοκόμματη λαβή με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Λεπίδες με επαγωγική σκλήρυνση
- Επιφάνεια πλήρως τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Οδοντωτές επιφάνειες λαβής
- Σύνδεσμος επικάλυψης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!