Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ροπόκλειδο VDE 3/8 ίντσας μόνωση προστασίας
Ροπόκλειδο 3/8 ίντσας με τετράγωνη κεφαλή και μόνωση που αντέχει έως 1.000 V
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Μονωμένο ροπόκλειδο VDE για ασφαλή εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
- Ακριβής σύσφιγξη με ακρίβεια σκανδάλης με ανοχή ±4% σε σχέση με την καθορισμένη τιμή στην κλίμακα
- Οι ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της κλίμακας διευκολύνουν την ανάγνωση των τιμών ροπής
- Σχεδίαση μικρών διαστάσεων για εύκολο χειρισμό σε περιορισμένους χώρους
- Απλή και ακριβής ρύθμιση της ροπής με περιστροφή του άκρου της λαβής
- Συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 6789-2 για τα εργαλεία χειρός για ροπομετρική σύσφιγξη βιδών
- Πλαστική λαβή εργονομικού σχήματος που εφαρμόζει άνετα και με ασφάλεια στο χέρι
- Η αναστρέψιμη τετράγωνη κεφαλή είναι κατάλληλη για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη λειτουργία της σκανδάλης, οπότε είναι ιδανική για διάφορους τομείς εφαρμογών
- Περιλαμβάνει πιστοποιητικό και αριθμό σειράς βαθμονόμησης
- Προϊόν κατάλληλο για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Μετά από τη χρήση του ροπόκλειδου, χαλαρώστε το ελατήριο επαναφέροντας τη ρύθμιση στη χαμηλότερη τιμή της κλίμακας
- Τα εργαλεία ακριβείας, όπως τα ροπόκλειδα, πρέπει να ελέγχονται τακτικά με κατάλληλο εξοπλισμό μετρήσεων και, εάν χρειάζεται, να επαναρρυθμίζονται
- Συνιστούμε τη εκτέλεση τακτικής βαθμονόμησης κάθε 12 μήνες ή μετά από 5.000 διαδικασίες σύσφιγξης από την πρώτη χρήση του ροπόκλειδου
Το ροπόκλειδο VDE είναι ειδικά σχεδιασμένο για εργασίες γύρω από εξαρτήματα υπό τάση. Αυτό σημαίνει ότι είναι ιδανικό για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, εργασίες συντήρησης σε ηλεκτρικά συστήματα και για άλλες εργασίες που απαιτούν ασφαλή χειρισμό εξαρτημάτων που βρίσκονται υπό τάση.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!