Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900
Ακριβής και εύκολη απογύμνωση καλωδίων και ακροδεκτών με πλαστικό ή λαστιχένιο μονωτικό περίβλημα.
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια
- Αυτόματο άνοιγμα των τσιμπίδων χάρη στο ελατήριο ανοίγματος
- Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Η βίδα ρύθμισης σταθεροποιείται με ραβδωτό παξιμάδι
- Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές
- Σύνδεσμος: Με ένθεση
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!