Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900 - 1
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900 - 2
Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Απογυμνωτής καλωδίων VDE, IEC 60900

Ακριβής και εύκολη απογύμνωση καλωδίων και ακροδεκτών με πλαστικό ή λαστιχένιο μονωτικό περίβλημα.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση
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
  • Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας

  • Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια

  • Αυτόματο άνοιγμα των τσιμπίδων χάρη στο ελατήριο ανοίγματος

  • Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία

  • Η βίδα ρύθμισης σταθεροποιείται με ραβδωτό παξιμάδι

  • Επιφάνεια: Τροχισμένη και επιχρωμιωμένη σε όλες τις πλευρές

  • Σύνδεσμος: Με ένθεση