Οι εικόνες αποτελούν απλώς παραδείγματα. Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Προέκταση με μόνωση VDE 1/2 ίντσας
Μονωμένη προέκταση κατάλληλη για εργασία γύρω από εξαρτήματα υπό τάση
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Με τσοκ γρήγορης αλλαγής για μόνιμο κλείδωμα και γρήγορη αλλαγή στα καρυδάκια
Μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC με τήρηση όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Συμμορφώνεται με τα εξής: IEC 900
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!