Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ψαλίδι καλωδίων VDE, σφυρήλατη κεφαλή IEC 60900
Για πολύκλωνα χάλκινα και αλουμινένια καλώδια
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
- Χαλύβδινο εργαλείο υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και κοπή επιφανειών με ακρίβεια
- Η ειδική γεωμετρία της λεπίδας εξασφαλίζει εύκολη κοπή χωρίς παραμορφώσεις σε μονόκλωνα ή πολύκλωνα καλώδια
- Άνετη λαβή 1 στοιχείου με πλατύ κολάρο VDE για ασφαλή εργασία
- Ακμές κοπής: σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας
- Επιφάνεια: τροχισμένη και επιχρωμιωμένη
- Ένωση: βιδωτή και επαναρυθμιζόμενη
Ακατάλληλο για χαλύβδινο σύρμα.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!