Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κόφτης καλωδίων VDE με μονή λεπίδα
Για κοπή καλωδίων από χαλκό και αλουμίνιο
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1000 V (AC) και έως 1500 V (DC) με τήρηση όλων των προβλεπόμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Μεγάλη διάρκεια ζωής και επιφάνειες ακριβούς κοπής
Εγγυημένη απόδοση χάρη στον χάλυβα εργαλείων υψηλής ποιότητας
Εύκολη κοπή μονόκλωνων ή πολύκλωνων καλωδίων χωρίς παραμορφώσεις
Ειδική γεωμετρία κόφτη
Βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων
Λειτουργία 2 σταδίων με διπλές λεπίδες
Ασφαλής εργασία
Εργονομική, αντιολισθητική, άνετη λαβή 2 στοιχείων με πλατύ κολάρο VDE
Σκληρυμένες λεπίδες ακριβείας
Επιφάνεια με γείωση και επιχρωμίωση
Άρθρωση με βίδα και δυνατότητα ρύθμισης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!