Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ στους –40°C (σήμανση C)
- Λεπίδα: Κυκλική λεπίδα, μονωμένη, επιορειχαλκωμένη
- Δυνατότητα βιδώματος: ISO 8764-PH
EN 60900, IEC 60900
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!