Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)
κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) - 1
κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC) - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

κατσαβίδι ακριβείας VDE, σταυρωτή εσοχή PH για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 V (AC) και έως 1.500 V (DC)

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV

  • Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής

  • Δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ στους –40°C (σήμανση C)

  • Λεπίδα: Κυκλική λεπίδα, μονωμένη, επιορειχαλκωμένη

  • Δυνατότητα βιδώματος: ISO 8764-PH

EN 60900, IEC 60900