Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Κατσαβίδι VDE, επίπεδη μύτη, με εγκοπή
Για εργασία σε εξαρτήματα υπό τάση έως 1.000 volts (AC) και έως 1.500 volts (DC)
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Λεπίδα: Γυαλισμένη, μονωμένη
- Άκρο: Βάσει του προτύπου DIN ISO 2380-1-B
- Ατομική δοκιμή σε υδατόλουτρο με τάση δοκιμής 10 kV
- Φέρει σήμανση με το έτος κατασκευής
- Αυστηρή δοκιμή κρούσης εν ψυχρώ
Πρότυπο: IEC 60900
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!