Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Εργαλείο με αναστρέψιμη καστάνια VDE 1/2 ίντσας
Εργαλείο με αναστρέψιμη καστάνια με μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη απελευθέρωση χάρη στο κουμπί κλειδώματος ασφαλείας
- Μοχλός αλλαγής μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης λειτουργίας
Μόνωση 1000 V AC και 1500 V DC με τήρηση όλων των απαιτούμενων προφυλάξεων ασφαλείας
Συμμορφώνεται με τα εξής: IEC 900
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!