Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Οδηγός διάτρησης για συνδέσμους VBL-2
Οδηγός διάτρησης για συνδέσμους επίπλων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Για συνδέσμους και μπουλόνια διάτρησης
- Εύκολη χρήση με δράπανο χειρός
- Διάτρηση ακριβείας με τρυπάνι SC
Οδηγός διάτρησης για συνδέσμους:
- Ρύθμιση βάθους διάτρησης 12 mm έως 17 mm
- Ρυθμιζόμενα στοπ για γρήγορη τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας (8 mm έως 11,5 mm)
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλευρικά σταθερά στοπ (37 mm)
- Συσκευή σύσφιγξης για τη συγκράτηση του οδηγού ρύθμισης στη θέση του
- Κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή (περιλαμβάνεται)
- Παρεχόμενα τρυπάνια: 1 x SC 20 mm, 1 x SC 10 mm
- Υλικό: Αλουμίνιο χυτευμένο υπό πίεση
Οδηγός διάτρησης για μπουλόνια:
- Για οπή 5 mm
- Σκληρυμένοι οδηγοί διάτρησης
- Με σταθερά στοπ (37 mm) για άμεση τοποθέτηση στο τεμάχιο εργασίας
- Διάτρηση οπών με απόσταση 32 mm
- Για υλικά πάχους 16 mm και 19 mm
- Υλικό: Πλαστικό
Περιεχόμενα κατά την παράδοση
- 1 οδηγός διάτρησης για συνδέσμους
- 1 οδηγός διάτρησης για μπουλόνια
- 1 εξαγωνική κεφαλή βιδώματος
- Οδηγίες χρήσης
Οι καθοριζόμενες διαστάσεις δεν είναι δεσμευτικές. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν!
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!