Συντελεστής στατικής τριβής: µ0 = 0,18
Συντελεστής τριβής ολίσθησης: µ= 0,14
Το συρόμενο στοιχείο δεν ολισθαίνει προς τα έξω
Σχισμές διανοιγμένες υπό γωνία 90° η μία προς την άλλη
Εγγυημένη βελτίωση της ευκολίας συναρμολόγησης
Πιστοποίηση Cradle to Cradle®
- Αναβάθμιση του κτιρίου με μη επικίνδυνα υλικά
- Ευρύτερο φάσμα εφαρμογών για GreenBuilding και πιστοποίηση κτιρίων σύμφωνα με τα LEED®, BREEAM® και DGNB
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Για τη δρομολόγηση σφιγκτήρων σωλήνων σε περίπτωση τροποποιήσεων του μήκους των σωλήνων. Κατάλληλη επίσης για τοποθέτηση σε δάπεδα και ταβάνια.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!