Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Ταχυσύνδεσμος VARIFIX® Systemfix
Για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης VARIFIX® 26/18, 26/26, 28/28 και 36/36
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
Άμεση σταθεροποίηση με περιστροφή 1/4
Ασφάλιση σύνδεσης με τη ράγα μέσω της τριβής
Ακριβής προσαρμογή στη ράγα στερέωσης, δυνατότητα ευθυγράμμισης στη ράγα
Δυνατότητα συναρμολόγησης με το ένα χέρι
Ευκολότερη συναρμολόγηση, ιδιαίτερα κατά την εργασία σε σκάλα
Για όλα τα μοντέλα Systemfix
Δυνατότητα βέλτιστης ανάρτησης με ντίζες για μεγάλα μήκη
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Συνιστάται για απευθείας σύνδεση σωλήνων στερέωσης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!