Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Παξιμάδι με πεταλούδα VARIFIX® , προφίλ 41 για συνδέσεις συναρμολόγησης όλων των ραγών στερέωσης VARIFIX® C της σειράς 41
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Γρήγορη συναρμολόγηση σε αντίθεση με τη χρήση παξιμαδιών ολίσθησης/συνδυασμένων παξιμαδιών ολίσθησης
- Το παξιμάδι με πεταλούδα Varifix δεν χρειάζεται συγκράτηση στη θέση τοποθέτησης
Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Για στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης, όπως τριγωνικά στηρίγματα, στηρίγματα πλαισίων, συνδετικά στηρίγματα 90°, συνδετικά στηρίγματα 45°, επίπεδοι σύνδεσμοι σχήματος L, επίπεδοι σύνδεσμοι σχήματος T και σύνδεσμοι στήριξης
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!