Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.
Στήριγμα VARIFIX® 26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα για στερέωση σωληνώσεων και πολλών άλλων
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εκδόσεις
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800
Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση
- Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης
- Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°
- Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης
- Μονάδες με εύρος μηχανικής αντοχής ≤ 26 N/mm²
- Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.
- Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.
Ιδανικό προϊόν για ψευδοκατασκευές και για οικονομική και γρήγορη στερέωση ορθογώνιων και στρογγυλών αεραγωγών εξαερισμού σε τοίχους.
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!