Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στήριγμα VARIFIX® 26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 1
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 2
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 3
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 4
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 5
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 6
Στήριγμα VARIFIX<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας - 7

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στήριγμα VARIFIX® 26/18 Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας

Επιτοίχιο στήριγμα γενικής χρήσης από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα για στερέωση σωληνώσεων και πολλών άλλων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις
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
  • Ασφαλής συγκράτηση χάρη στη σταθερή πλάκα βάσης

  • Απλή ευθυγράμμιση χάρη στις οπές με εγκοπή της πλάκας βάσης, οι οποίες έχουν περιστραφεί κατά 90°

  • Το πώμα άκρου ράγας περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της παράδοσης

  • Μονάδες με εύρος μηχανικής αντοχής ≤ 26 N/mm²
Ανακοίνωση
  • Ακατάλληλη για εξωτερική χρήση. Για εξωτερική τοποθέτηση, επιλέξτε τη σειρά προϊόντων ανοξείδωτου χάλυβα.

  • Τα προϊόντα μας που διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε επιβλαβείς ουσίες. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιαζόμαστε κυρίως στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, π.χ. με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.