Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX®, τυπικός με οπή με σπείρωμα
Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX<SUP>®</SUP>, τυπικός με οπή με σπείρωμα - 1
Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX<SUP>®</SUP>, τυπικός με οπή με σπείρωμα - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Σφιγκτήρας δοκών VARIFIX®, τυπικός με οπή με σπείρωμα

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχουν διαθέσιμες 2 εκδόσεις

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

  • Πιστοποιημένος και εγκεκριμένος από τη VdS για χρήση σε κατασκευές στατικών συστημάτων πυρόσβεσης

  • Έγκριση FM (εκτός του M8)

  • Με εξαγωνική βίδα ρύθμισης DIN933/8.8, άκρο της βίδας με κυκλικό κόφτη


Τα προϊόντα μας διαθέτουν πιστοποίηση Cradle to Cradle Certified®, διαφυλάσσουν τους φυσικούς πόρους και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το πρότυπο αξιολογεί την ασφάλεια, τη δυνατότητα ανακύκλωσης και τις περιεχόμενες ρυπογόνες ουσίες στα υλικά του τελικού προϊόντος. Εδώ εστιάζουμε στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, για παράδειγμα, με τη χρήση ανακυκλωμένων υλικών στη διαδικασία παραγωγής.

Ανακοίνωση

Οι σφιγκτήρες δοκών μπορούν να στερεωθούν με μια γλωττίδα ασφάλισης. Για τα συστήματα καταιονιστήρων, οι ισχύουσες απαιτήσεις της VdS ορίζουν ότι οι σφιγκτήρες δοκών πρέπει να στερεώνονται εάν ο σωλήνας στερέωσης έχει διάμετρο μεγαλύτερη από DN 65 mm.