Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Ρητίνη επισκευής VAKU 80
Ρητίνη επισκευής VAKU 80 - 1
Ρητίνη επισκευής VAKU 80 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Ρητίνη επισκευής VAKU 80

Ρητίνη πολλαπλών στρωμάτων για την επισκευή μεγαλύτερων οπών και ζημιών σε εξαρτήματα GFRP σε συνδυασμό με υποστρώματα και ύφασμα υαλοΐνας

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ισορροπημένο μείγμα ρητίνης


Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής



Ειδικός συνδυασμός καπακιού/ανοίγματος εξόδου


  • Φιλικό προς τον χρήστη

  • Εύκολο άδειασμα μέχρι και την τελευταία σταγόνα
Ανακοίνωση

Κατά την εφαρμογή πολλαπλών στρωμάτων σε συνδυασμό με το υπόστρωμα υαλοϊνών VAKU 90, πρέπει να εξασφαλίζετε εφαρμογή χωρίς φυσαλίδες. Εφαρμόστε το VAKU 80 "υγρό σε υγρό" αρκετές φορές. Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 80 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 0 g/l.


Για βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία και αξιόπιστη πρόσφυση, εφαρμόστε αστάρι δύο συστατικών Multi-Fill στην περιοχή που θα γεμιστεί (μην χρησιμοποιήσετε αστάρι ενός συστατικού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης) πριν από την εφαρμογή του στόκου!


Σημειώστε επίσης ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα υλικού για να επιτύχετε καλύτερο αποτέλεσμα. Σε περίπτωση εφαρμογής σε επιφάνειες χωρίς πόρους, είναι σημαντικό να εφαρμόζετε τον στόκο σε πολλές λεπτές στρώσεις.


Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.