Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος VAKU 70
Στόκος VAKU 70 - 1
Στόκος VAKU 70 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος VAKU 70

Στόκος ενίσχυσης από υαλοΐνα για την επιδιόρθωση ρωγμών και οπών, καθώς και για την επισκευή πλαστικών ενισχυμένων με υαλοΐνες.

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ισορροπημένη αναλογία υαλοΐνας


  • Εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής

  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη


Εξαιρετική προσκόλληση και σταθερότητα


  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για χρήση σε κατακόρυφες επιφάνειες

  • Εξαιρετική προσκόλληση σε επιφάνειες από σίδηρο, χάλυβα, αλουμίνιο, σε γαλβανισμένες επιφάνειες και σε επιφάνειες γαλβανισμένες με εμβάπτιση εν θερμώ.

  • Ιδανικός για στόκος σπατουλαρίσματος μετά την επισκευή εξαρτημάτων GFRP με ρητίνη επισκευής VAKU 80.


Γρήγορο στέγνωμα


  • Για γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία που εξοικονομεί χρόνο.


Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 70 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτη (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Θερμική αντοχή έως τους 80 °C

Ανακοίνωση

Συμβουλή: Μπορεί να καλυφθεί με στόκο VAKU 20, VAKU 30 και VAKU 40 χωρίς τρίψιμο μεταξύ των στρώσεων. Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή αναλογία στόκου και σκληρυντικού.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.