Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος VAKU 60
Στόκος VAKU 60 - 1
Στόκος VAKU 60 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος VAKU 60

Πολυεστερικός στόκος μετάλλου κασσίτερου με βάση ρητίνες για κατασκευές και επισκευές οχημάτων

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Στόκος υψηλής ποιότητας


  • Οι συνδυασμοί στόκων και ρητινών υψηλής ποιότητας εξασφαλίζουν μη πορώδες, κλειστό γέμισμα των εσοχών και των ανώμαλων επιφανειών

  • Χαμηλή συσσώρευση σκόνης κατά το τρίψιμο


Για πολύ αυστηρές απαιτήσεις ποιότητας


Ο χρωματισμός αλουμινίου εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλό βαθμό αντοχής σε συνδυασμό με μεταλλικές επιφάνειες

Ανακοίνωση

Οι στόκοι είναι ευαίσθητοι στο υπερβολικά γρήγορο στέγνωμα. Προσοχή! - Κίνδυνος δημιουργίας ρωγμών σε θερμοκρασίες πάνω από 80 °C
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όταν χρησιμοποιούνται πηγές εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας
Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 60 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.