Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος VAKU 50
Στόκος VAKU 50 - 1
Στόκος VAKU 50 - 2

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος VAKU 50

Ελαστικός στόκος περιγραμμάτων, κατάλληλος ειδικά για χρήση σε πλαστικά εξαρτήματα που επιδέχονται βαφή

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Υψηλή ελαστικότητα


Ιδανικός για τη διαμόρφωση και το ρετουσάρισμα περιγραμμάτων



Εξαιρετική πρόσφυση



Σύντομος χρόνος στεγνώματος


Εξοικονομεί χρόνο καθώς η περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να συνεχιστεί απευθείας



Εύκολη λείανση


Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη



Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα υποστρώματα υλικών


Πολυλειτουργικό



Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 50 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτη (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Θερμική αντοχή έως τους 80 °C

Ανακοίνωση

Συμβουλή: Συνιστάται η διεξαγωγή προκαταρκτικών δοκιμών λόγω της μεγάλης ποικιλίας μειγμάτων πλαστικών υλικών! Συνιστάται προεπεξεργασία με αστάρι 1 συστατικού για πλαστικά, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προσκόλληση. Ακατάλληλο για την επιδιόρθωση σημείων θραύσης. Για να μην προκύπτουν παράπονα, πρέπει πάντα να εξασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείται η σωστή αναλογία στόκου και σκληρυντικού.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.