Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες
Στόκος VAKU 40
Στόκος VAKU 40 - 1
Στόκος VAKU 40 - 2
Στόκος VAKU 40 - 3

Επιλέξτε μεμονωμένα είδη στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες, περισσότερες εικόνες και έγγραφα.

Στόκος VAKU 40

Στόκος για γέμισμα και εξομάλυνση πολύ ανομοιόμορφων επιφανειών και βαθιών γρατσουνιών

Ανάγνωση περιγραφής είδους

Υπάρχει διαθέσιμη 1 έκδοση

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εκδόσεις

Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Καλέστε την εξυπηρέτηση πελατών: 2106290800

Τιμές που εμφανίζονται για τους πελάτες μετά από τη σύνδεση

Ειδικό βάρος μειωμένο κατά 30%


  • Εύκολο τρίψιμο και ελάχιστη συσσώρευση σκόνης

  • Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη


Στεγνώνει γρήγορα


Εξασφαλίζει γρήγορη περαιτέρω επεξεργασία και εξοικονομεί χρόνο



Πολύ ανθεκτικό γέμισμα και μεγάλη σταθερότητα υπό φορτίο



Θερμική αντοχή έως τους 80 °C

Ανακοίνωση

Μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα του VAKU 40 σε VOC: 250 g/l της κατηγορίας προϊόντων 2(b). Μέγ. περιεκτικότητα σε VOC σύμφωνα με τον Γερμανικό Κανονισμό περί βαφών και βερνικιών με βάση διαλύτες (ChemVOCFarbV): 0 g/l


Ανάλογα με την κατάσταση της επιφάνειας, τρίψτε τη με χοντρό γυαλόχαρτο για να επιτύχετε βέλτιστη πρόσφυση.


  • Σίδηρος, χάλυβας, ψευδάργυρος: P40-P240

  • Αλουμίνιο: P150-P240

  • GFRP: P150-P240

  • Παλιά βαφή: P150-P240


Ο πολυεστερικός στόκος δεν σκληραίνει σε θερμοκρασίες κάτω από +10 °C.

Περιοχή εφαρμογής

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.